エビス(水平器)
電柱用水平器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合
1/100テーパー用
注文コード
50075980
品番
ED-100TP
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能
用途
電柱用
付属品
取付バンド付
適合
1/100テーパー用
長さ(mm)
125
厚さ(mm)
110
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
84
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
気泡管
丸型アクリル気泡管
精度(mm/m)
±2.50=±0.1432°以内