曜日別特売
ED-75TP 電柱用水平器 エビス(水平器) 50075989

電柱用水平器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合1/75テーパー用注文コード50075989品番ED-75TP
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能

用途電柱用付属品取付バンド付適合1/75テーパー用長さ(mm)125厚さ(mm)110材質(本体)ABS樹脂質量(g)84感度(mm/m)0.50=0.0286°気泡管丸型アクリル気泡管精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 建柱
建設業・工事業

今までは、目視や下げ振りで見ていましたが、人員、時間短縮になりました。
最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする