エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
勾配角気泡管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50076034
品番
H55-SL
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
用途
機器取付用気泡管
長さ(mm)
10
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
15×15×55
高さ(mm)
15
質量(g)
55
感度(mm/m)
0.15=0.0086°