寸法d(mm)95
寸法a(mm)90
定格電流(A)20
定格周波数(Hz)50-60
接続方式表面形(ねじ端子)
リセット方式手動リセット
寸法b(mm)155
寸法c(mm)68
相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2W
動作時間(高速/時延形)0.1s/0.4s/1s/2s切替(最大)
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC240/230V)50/25・(AC100V)50/25
定格感度電流(mA)100/200/500/1000切替
過電流引きはずし方式熱動-電磁式
トリップボタン有
逆接続AC240V以下可
汚染度(使用環境)3
極数・素子数3P3E
慣性不動作時間(s)(高速/時延形)0/0.2/0.5/1
定格使用電圧(V)AC100-230-440共用
メガテスト切換スイッチ有
遮断容量区分汎用形
漏電表示方法機械式ボタン
接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3