曜日別特売
ED-SOSLM・1/75 磁石付ソリッドスロープレベル エビス(水平器) 50076278

磁石付ソリッドスロープレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50076278品番ED-SOSLM・1/75
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

気泡が中央にある時にその勾配を示します。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
アルミ合金押出材硬化処理
磁石付

用途配管工事、勾配の測定に。長さ(mm)67厚さ(mm)50高さ(mm)15質量(g)40感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする