C & K COMPONENTS
C & K ロータリスイッチ パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(50個)
定格電圧(V)
125ac/dc
仕様
【スイッチの位置の数】4
適合
cULus認定, UL 94 V-0
注文コード
50076338
品番
A12405RNCQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・仕様・適合
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【スイッチの位置の数】4
適合
cULus認定, UL 94 V-0
寸法(mm)
26.19(Dia.)×58.94
定格電圧(V)
125ac/dc
寸法(Φmm)
26.19
取付穴(mm)
9.8
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
SP4T
ターミナルタイプ
PCピン
コンタクト定格電流(A)
2.5@125Vac,350mA@125Vdc