2799 カメ棒 6000AL 土牛 50076375

2799 カメ棒 6000AL 土牛 50076375
2799 カメ棒 6000AL 土牛 50076375

カメ棒 6000AL

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード50076375品番2799
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚です。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンと連動させれば、より撮影が簡単になります。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能です。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも適しています。

用途手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影に。質量(g)対応デジタルカメラ:~300シャフト寸法(mm)1720~6000
注意
※デジタルカメラは付属しておりません。デジタルカメラは300g以下の物をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: 木造2階建ての屋根・外壁点検
こぐま リフォーム建設業・工事業

アルミ製品なので、カーボン製の物よりしなりが少なく扱いやすい。
手持ちのスマホ自撮り棒(90cm)を先端に付けると長さ6.9mになる。
自撮り棒(90cm)を2つ先端に付けると7.8mになる。
角度を付けて取り付ければ屋根の奥も撮影可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする