リチウムイオンバッテリー溶接機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50076436 品番LBW-170G-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

最大出力170A
さらに小型軽量、本体質量18.2kg
急速充電約1時間で満充電
ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)
電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替付)
定電流定電圧充電方式+BMS搭載
過放電検知機能搭載
多彩ナエラーコード表示

仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10〜20%UP 適合溶接棒:1.0〜4.0 質量(kg)18.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375 定格出力電流(A)DC170 定格出力DC56.8V、最大10A 冷却方式強制空冷 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)52.8 定格使用率(%)40 電流調整範囲(A)DC10〜170 定格負荷電圧(V)DC32 充電時間(時間)約1 無負荷電圧(V)DC52.8 充電方式定電流定電圧 定格入力交流100V(50Hz/60Hz)600W(630VA) バッテリー容量(Wh)792
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする