画像準備中

用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)16 定格使用電圧(AC V)- 注文コード50076521 品番BW125JAM-3P016
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は定格電流・極数・素子数・定格使用電圧など78種類から選べます 他の種類を見る
適合アイソレーション 種類電動機保護用配線用 定格電流(A)16 フレーム(AF)125 定格使用電圧(AC V)- 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25 定格感度電流(mA)- 仕様選択度種別:Cat.A 質量(kg)1.2 適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60947-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格絶縁電圧(V)AC690 接続方式表面形(ねじ端子) 過電流引出方法熱動-電磁式 定格インパルス耐電圧(kV)6 付属装置- 外形寸法a(mm)90 外形寸法b(mm)155 外形寸法c(mm)68 トリップボタン 逆接続 外形寸法d(mm)95 使用環境条件汚損度3 極数・素子数3P3E 機種区分電動機保護用 アイソレーション適合適合 DC適用AC専用 遮断容量区分汎用形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする