カラートップウレタン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1.5kg) 注文コード50076524 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料です。
カラートップウレタン用はウレタンを紫外線から保護する為の保護塗料です。
ウレタンチップ付きなので、ノンスリップ仕様です。
[使用量]
0.2〜0.3kg/m2(0.1〜0.15kg/m2×2回塗り)
[荷姿当り施工面積]
約5〜7m2

用途マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料 質量(g)防滑チップ:40 内容量(kg)1.5(主剤0.9+硬化剤0.6) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1500mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする