はがせるシーリング材キレイキーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40mL×10個) 注文コード50076549 品番#06087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

コンロまわりやトイレの床のすき間を埋めて汚れを防ぎ、日々の掃除の手間が省けます。
キレイに仕上がる専用ノズル付きです。
透明で塗った箇所が目立たない!
汚れが気になったら、簡単に剥がせます!
1本当たりの使用可能量:2.5m(専用ノズル装着時・厚み3mm塗布)
コンロ外周(一般サイズ)2.3m,便器底部外周1.5mに対応しています。

用途コンロやトイレ周りのすき間汚れ防止に 透明 容量(mL)40 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.04kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする