適合アイソレーション
種類電動機保護用配線用
定格電流(A)24
フレーム(AF)125
定格使用電圧(AC V)-
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC500V)36/18・(AC440/415/400/380V)50/25・(AC230V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50
定格感度電流(mA)-
仕様選択度種別:Cat.A
質量(kg)1.2
適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60947-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
定格絶縁電圧(V)AC690
接続方式表面形(ねじ端子)
過電流引出方法熱動-電磁式
定格インパルス耐電圧(kV)6
付属装置-
外形寸法a(mm)90
外形寸法b(mm)155
外形寸法c(mm)68
トリップボタン有
逆接続可
外形寸法d(mm)95
使用環境条件汚損度3
極数・素子数3P3E
機種区分電動機保護用
アイソレーション適合適合
DC適用AC専用
遮断容量区分汎用高性能形