エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの ラチェットドライバー
[+-]ドライバーセット(スタビー型ラチェットグリップ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50077597
品番
EA550AY-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,058
販売価格(税別)
¥
2,780
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
エスコ品番
EA550AY-6
セット内容
グリップ型ラチェットハンドル:Φ38×20(H)mm×1個(1/4Hexメス)/+ビット:#1・#2・#3×各1個/-ビット:0.8×5.5・1.0×6.0・1.2×8.0mm×各1個/ビット用ホルダー付"
種類
セット品
商品構成
セット品