エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[+-]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50077606
品番
EA550BP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,620
販売価格(税別)
¥
14,200
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA550BP-10
セット内容
ドライバーハンドル:六角軸6.35×145mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:0.6×4.5・1.0×5.5・1.2×6.5mm/ビットホルダー:六角対辺6.35×100mm
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし