富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 配線用遮断器
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
125
注文コード
50077684
品番
BW125RAS-4P125
参考基準価格(税別)
¥129,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
95
寸法a(mm)
120
定格絶縁電圧(V)
AC692/DC250
定格電流(A)
125
定格周波数(Hz)
50-60
接続方式
表面形(ねじ端子)
寸法b(mm)
155
寸法c(mm)
68
定格インパルス耐電圧(kV)
6
トリップボタン
有
逆接続
可
汚染度(使用環境)
3
極数・素子数
4P0E
フレーム(AF)
125
定格使用電圧(V)
AC500/DC250
定格短時間耐電流(kA)
1.5(1s)
アイソレーション適合
適合
DC適用
AC/DC共用
遮断容量区分
汎用高性能形