C & K COMPONENTS
C & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 12.3 (Dia.) x 11mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(50個)
1セット(50個)
1個
アクチュエータ色
赤
黄
黒
赤
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
50077686
品番
PNP8S3D2C03QE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格電圧(V)
32dc
スイッチ動作
モーメンタリ
動作温度(℃)
85
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
12.3
アクチュエータ色
赤
コンタクト定格電流(A)
5
コンタクト定格電圧(V)
32/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
12.3(Dia.)×11
パネルのカットアウト高さ(mm)
11