材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550BT-2
セット内容1/4ヘクスクイックリリースハンドル:119mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.2×6.5mm/ヘックスビット(イジリ止付):2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm/トルクスビット(イジリ止付):T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/ポジビット:#1・#2・#3/スパナビット:#4・#6・#8・#10/トライウィングビット:#1・#2・#3・#4/トルクセットビット:#6・#8・#10"
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし