エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの ラチェットドライバー
[+-Pozi HexTorx]ドライバーセット(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50077712
品番
EA550BT-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,880
販売価格(税別)
¥
20,800
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス、六角、いじり止めトルクス、ポジドライブ
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
エスコ品番
EA550BT-3
セット内容
ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3・4・5・6mm/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2・#3/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm"
種類
セット品
商品構成
セット品