富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 配線用遮断器
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
150
フレーム(AF)
250
注文コード
50077851
品番
BW250EAG-3P150E
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・フレーム
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム(AF)
250
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC240/230V)50/25・(DC250V)20/10、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25
定格電流(A)
150
極数・素子数
3P3E
接続方式
表面形(六角穴付ボルト)
定格絶縁電圧(V)
AC690/DC250