曜日別特売
HDT0104 C & K 検出器スイッチ アングルトグル 表面実装 C & K COMPONENTS 50078027

C & K 検出器スイッチ アングルトグル 表面実装HDT0104

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード50078027品番HDT0104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
アクチュエータの種類
アングルトグル
材質(コンタクト)
りん青銅
機械的寿命
100000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-40~+85
パッケージ
マイクロミニ
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
コンタクト定格電流(mA)
1@5Vdc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50078027
2021-07-31
用途: 基盤の修理

画像の元と違う商品が届きました。発注時と納入時の型番は同じでしたが、
記載寸法よりも大きく、検出器もかなり長かったです。
ピッチも微妙に違いましたが電気回路的には問題ありませんでした。
検出スイッチ側が長く干渉して使用できなかったためカットして今回は使用しました。
交換だけで済むと思っていたが思いのほか手間がかかってしまいました。
画像が間違っているのか誤送なのかは不明ですが、とりあえず難は逃れられました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご指摘箇所について確認の上、適宜修正させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする