フレーム(AF)250
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)10/5・(AC440/415/400/380V)18/9・(AC240/230V)36/18・(DC250V)10/5、GB/T14048.2:(AC400V)18/9・(AC230V)36/18、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC240V)22・(DC125/250V)10
定格電流(A)150
極数・素子数2P2E
接続方式表面形(ねじ端子)
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250