富士電機
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50078305
品番
BW250EAL-3P150B
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格遮断容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
95
寸法a(mm)
105
定格電流(A)
150
定格周波数(Hz)
50-60
接続方式
表面形(六角穴付ボルト)
リセット方式
手動リセット
寸法b(mm)
165
寸法c(mm)
68
相線式
1Φ3W、3Φ3W、1Φ2W
動作時間
(高速形)0.1s(最大)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC440/415/400/380V)18/9・(AC240/230V)36/18・(AC100V)36/18
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動-電磁式
トリップボタン
有
逆接続
AC240V以下可
汚染度(使用環境)
3
極数・素子数
3P3E
慣性不動作時間(s)
-
定格使用電圧(V)
AC100-230-440共用
メガテスト切換スイッチ
有
遮断容量区分
経済形
漏電表示方法
機械式ボタン
接点容量(A)
(AC250V)3・(DC30V)3