寸法d(mm)95
寸法a(mm)105
定格電流(A)200
定格周波数(Hz)50-60
接続方式表面形(六角穴付ボルト)
リセット方式手動リセット
寸法b(mm)165
寸法c(mm)68
相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2W
動作時間(高速形)0.1s(最大)
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC440/415/400/380V)18/9・(AC240/230V)36/18・(AC100V)36/18
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動-電磁式
トリップボタン有
逆接続AC240V以下可
汚染度(使用環境)3
極数・素子数3P3E
慣性不動作時間(s)-
定格使用電圧(V)AC100-230-440共用
メガテスト切換スイッチ有
遮断容量区分経済形
漏電表示方法機械式ボタン
接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3