仕様選択度種別:Cat.A
質量(kg)1.8
種類G-TWIN配線用遮断器
寸法d(mm)95
適合規格JIS C 8201-2-1
寸法a(mm)105
定格電流(A)150
接続方式表面形(六角穴付ボルト)
寸法b(mm)165
寸法c(mm)68
相線式1Φ3W
過電流引出方法熱動-電磁式
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)35
付属装置-
外形寸法a(mm)105
外形寸法b(mm)165
外形寸法c(mm)68
過電流引きはずし方式熱動-電磁式
トリップボタン有
逆接続可
外形寸法d(mm)95
汚染度(使用環境)3
許容動作頻度(回/分)120
使用環境条件汚損度3
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)250
定格使用電圧(AC V)100/200
定格使用電圧(V)100/200
機種区分単3中性線欠相保護機能付
定格動作過電圧(V)135
適合スイッチ本体1以内
アイソレーション適合適合
DC適用-
メガテスト切換スイッチ有
過電圧および漏電表示方法機械式ボタン
定格不動作過電圧(V)120
定格過電圧動作時間(秒)1以内
遮断容量区分経済形