本体

NRX-180CV NRX-180H用 防護カバー GENTOS 50078475 NRX-180CV NRX-180H用 防護カバー GENTOS 50078475

NRX-180H用 防護カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50078475 品番NRX-180CV
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ジェントスCOBヘッドライト、NRX-180H用防護カバー

材質ポリカーボネート 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.3×34.5×14.7 対応機種NRX-180H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする