富士電機
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50078481
品番
BW250EAN-3P175
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
選択度種別:Cat.A
質量(kg)
1.8
種類
G-TWIN配線用遮断器
寸法d(mm)
95
適合規格
JIS C 8201-2-1
寸法a(mm)
105
定格電流(A)
175
接続方式
表面形(六角穴付ボルト)
寸法b(mm)
165
寸法c(mm)
68
相線式
1Φ3W
過電流引出方法
熱動-電磁式
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)35
付属装置
-
外形寸法a(mm)
105
外形寸法b(mm)
165
外形寸法c(mm)
68
過電流引きはずし方式
熱動-電磁式
トリップボタン
有
逆接続
可
外形寸法d(mm)
95
汚染度(使用環境)
3
許容動作頻度(回/分)
120
使用環境条件
汚損度3
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
250
定格使用電圧(AC V)
100/200
定格使用電圧(V)
100/200
機種区分
単3中性線欠相保護機能付
定格動作過電圧(V)
135
適合スイッチ本体
1以内
アイソレーション適合
適合
DC適用
-
メガテスト切換スイッチ
有
過電圧および漏電表示方法
機械式ボタン
定格不動作過電圧(V)
120
定格過電圧動作時間(秒)
1以内
遮断容量区分
経済形