本体
GENTOS
GENTOSの ヘッドライト
GENTOSの ヘッドライト部品
専用リチウムイオン充電池
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50078500
品番
TX-30SB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ジェントス高出力トーチ、TX-3000R用充電池
質量(g)
71
寸法(Φmm×Lmm)
約21.9×71.9
対応機種
TX-3000R
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約7
バッテリー容量(mAh)
4500
充放電回数(回)
約300