本体

ガンツ 2面発光折りたたみバーライト小

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50078509 品番GZ-705
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト
白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能
片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定
最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)
Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)
トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
本体360°可動で折りたたみ可能
背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載
充電はType-Cケーブルを使用(付属)

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)201 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0 保護等級IP64 バッテリーリチウムポリマー充電池 輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間3〜10 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵) 光束(Lm)約600 使用場所屋内外 マグネット 照射距離(m)約34 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)155 落下耐久(m)2

商品説明動画

GENTOS GZ-705点灯 パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする