ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器
調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能
高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能
色温度(ケルビン)は2700〜6500Kで幅広い用途に使用可能
メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開
最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)
最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)
充電はType-Cケーブルを使用(付属)