画像準備中

用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 変圧器一次側用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)175 フレーム(AF)250 注文コード50078576 品番BW250EAT-2P175
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は定格電流・極数・素子数・フレームなど81種類から選べます 他の種類を見る
定格絶縁電圧(V)AC690 定格電流(A)175 接続方式表面形(ねじ端子) 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1:(AC500V)10・(AC440/415/400/380V)18・(AC240/230V)36 極数・素子数2P2E フレーム(AF)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする