アーヴァン
アーヴァンの レインウェア・ヤッケ
アーヴァンの レインウェア
アーヴァンの 上下セット レインウェア
#1015 クリアスーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50078615
品番
#1015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ガーデニングや軽作業にサッと羽織れる上下レインスーツです。色はクリア(透明)です。
用途
ガーデニングや軽作業に。
色
クリア
サイズ
2L
適応身長(cm)
165〜175
適応胴囲(cm)
86〜96
適応胸囲(cm)
96〜104
注意
※急激な発汗や急激な温度変化等の状況下においては、衣服内が結露しムレを感じることがありますが、雨漏りではありません。体質によっては、かゆみ、かぶれ湿疹を引き起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。自転車、バイクの運転など風圧を受ける場合には、部分的に水が浸入する恐れがありますので、ご注意ください。薬品等の付着はお避けください。タンブラー乾燥(乾燥機)は使用しないでください。ドライクリーニングは溶剤の種類を問わず、お避けください。
商品説明動画
【グリーンクロス】レインスーツ クリア・ビニールスーツ ネイビー
参考になった