スノーブーツ KH38003

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50078640 品番 KH38003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

暖かく凍結路面に強い北海道メーカーの冬靴です。軽量かつ断熱性、クッション性のある素材でソールが作られているので、全体的に重量が軽く、歩きやすいです。接地面から3cmまで水につけても3時間耐えることができます。また、不要な際は折り畳んでおくことも可能な強力なスパイクを搭載しており、凍結路面でこのスパイクが地面に食い込むことにより滑りづらくなっているので、雨雪時の外出にも役立ちます。履き口から奥8cmまでにはボア素材が、さらにその先からつま先までは防寒断熱素材が使われているので、くつ内部の暖かさが保たれます。また、履き口はゴムで止める仕様なので、脱ぎ履きをスムーズに行えます。さらに、通常のブーツ丈は17cmありますが、履き口を折りたたむことでショート丈にすることもできます。

用途凍結路面や雪道での歩行に。冬に履く靴に。 仕様スパイク:折り畳み式 グレージュスエード サイズ(cm)23 機能軽量、断熱性、クッション性、耐滑 丈(cm)靴:約16 防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能 ヒール(cm)約3 履口回り(cm)約30 靴タイプブーツ ストーム(cm)約2
注意
※防水仕様ですが完全防水ではないので、長時間浸水などさせないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする