曜日別特売
KH12738 スノーブーツ KH12738 BL ダテハキ 50078755

KH12738 スノーブーツ KH12738 BL ダテハキ 50078755
KH12738 スノーブーツ KH12738 BL ダテハキ 50078755
KH12738 スノーブーツ KH12738 BL ダテハキ 50078755
KH12738 スノーブーツ KH12738 BL ダテハキ 50078755
KH12738 スノーブーツ KH12738 BL ダテハキ 50078755

スノーブーツ KH12738 BL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード50078755品番KH12738
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

暖かく凍結路面に強い、北海道メーカーの防寒ウレタンブーツです。不要の際は折りたたむことができるWグリップスパイクを搭載しており、このスパイクが凍結路面に食い込むことで滑りにくくなります。接地面から3cmまで水につけても3時間耐えることができます。インナーには吸湿発熱素材を使用してるため、厳しい寒さでも足元を暖かくしてくれます。

用途
凍結路面や雪道での歩行に。冬に履く靴に。
仕様スパイク:折り畳み式厚さ(mm)5ブラックサイズ(cm)24機能吸湿発熱、防寒、耐滑丈(cm)靴:約27防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能ヒール(cm)約3.5履口回り(cm)約34靴タイプブーツストーム(cm)約2
注意
※防水仕様ですが完全防水ではないので、長時間浸水などさせないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする