[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50079076 品番EA552B-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
先端形状プラス、マイナス 先端サイズ1.6、2、2.4mm 先端刃幅(mm)1.6、2、2.4 材質(グリップ)アルミ エスコ品番EA552B-3 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする