L-600 耐油衛生長靴 ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50079184 品番 L-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

基本的にどの用途にも対応できる長靴です。耐油・耐滑・防カビ・防臭インソール付けで作業の疲れを軽減します。

用途水辺での作業に。 形状ハイカット ホワイト サイズ(cm)24 機能耐油・耐滑・防カビ・防臭 靴タイプ長靴
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。一度の衝撃や圧迫を受けた靴は、外観に係わらず使用しないでください。油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがする恐れがあります。火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形の恐れがあります。熱や薬品によっては、溶けたり変形したりする恐れがありますので注意願います作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする