アーヴァン
L-600 耐油衛生長靴 ホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5
29
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
50079218
品番
L-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
基本的にどの用途にも対応できる長靴です。耐油・耐滑・防カビ・防臭インソール付けで作業の疲れを軽減します。
用途
水辺での作業に。
形状
ハイカット
色
ホワイト
サイズ(cm)
25.5
機能
耐油・耐滑・防カビ・防臭
靴タイプ
長靴
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。一度の衝撃や圧迫を受けた靴は、外観に係わらず使用しないでください。油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがする恐れがあります。火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形の恐れがあります。熱や薬品によっては、溶けたり変形したりする恐れがありますので注意願います作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。