フジスーパーニトリルグローブ 粉なし

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 50079270 品番 36771
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

極薄で手にぴったりフィット、細やかな作業に最適です。

材質合成ゴム 厚さ(mm)指先: 0.10 、手のひら: 0.07 ブラック サイズS 入数(枚)100 規格食品衛生規格、ASTM D6319 機能耐突刺、耐油、耐薬品、耐静電性、 全長(cm)23 手の平幅(cm)16.5 粉有無粉無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
整備 清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

当社では整備作業および清掃作業に使用しております。手にしっかりフィットし、細かな作業でも支障がありません。耐油性にも優れており、コストパフォーマンスの高い商品と感じております。

対象商品:
50079288
2024-04-29
用途:
自動車修理
その他業種

軍手の下に履いています。素手の汚れの防止に抜群です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする