アラオ
アラオの カラーコーン・区画用品
アラオの ゲート
キャスターレール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50079349
品番
AR-4115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ゴム製により地面の不陸・傾斜に対応できます。
用途
地面が砂利や土壌でキャスターゲートの開閉が困難な場合に。
付属品
固定杭、連結金具
材質
ゴム
寸法(mm)
440×900×27
適合寸法(mm)
車輪軸:300まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません