エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
3.0x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50079365
品番
EA552SB-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
3×0.5mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
3×0.5
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA552SB-5
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし