CAMDENBOSS
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
8.2
注文コード
50079436
品番
CCB1S1/03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,422
販売価格(税別)
¥
4,020
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
CCB1
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
定格電流(A)
8.2
材質(ハウジング)
真鍮
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3P
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プッシュプル