適合アイソレーション種類電動機保護用配線用定格電流(A)150フレーム(AF)250定格使用電圧(AC V)-定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)15/8・(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25定格感度電流(mA)-仕様選択度種別:Cat.A質量(kg)1.6適合規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60947-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC690接続方式表面形(ねじ端子)過電流引出方法熱動-電磁式定格インパルス耐電圧(kV)6付属装置-外形寸法a(mm)105外形寸法b(mm)165外形寸法c(mm)68トリップボタン有逆接続可外形寸法d(mm)95使用環境条件汚損度3極数・素子数3P3E機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用遮断容量区分汎用形