BF-331RGSC 浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 高須産業 50079534

 

BF-331RGSC 浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 高須産業 50079534
BF-331RGSC 浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 高須産業 50079534
BF-331RGSC 浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 高須産業 50079534
BF-331RGSC 浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 高須産業 50079534
BF-331RGSC 浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 高須産業 50079534
BF-331RGSC 浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 高須産業 50079534
BF-331RGSC 浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 高須産業 50079534
BF-331RGSC 浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 高須産業 50079534

浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台機能24時間換気、電動ルーバー、人感センサーによるオート運転機能注文コード50079534品番BF-331RGSC
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

1モーター+1ファン方式(送風・換気ダンパーで切替)
選べる3つの乾燥モード
1室天井用換気扇のグレードアップモデルとして最適
開口180mm角の天井換気扇をはずして、そのまま設置できます

用途浴室換気乾燥暖房付属品リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付ネジ×2本、本体取付ネジ×10本取付天井取付タイプ屋内天井取付電源(V)AC100ケーブル長(m)約0.5本体質量(kg)約4ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)180×180(175~240×175~240まで対応)機能24時間換気、電動ルーバー、人感センサーによるオート運転機能適合パイプ径(Φmm)100適合床面積ユニットバス:1.0坪以下/脱衣室・シャワールーム取付可リモコンKK-RGS ワイヤレスリモコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする