高須産業
KRFB-100F/150F用オプション部材 交換用空気清浄フィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組(10枚)
1組(10枚)
1組(5枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
50079559
品番
F-100KRFB
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
KRFB-100F/150F用 交換用空気清浄フィルター
材質
不織布
対応機種
KRFB-100F/FB/FC/FCB
機能
水洗いが可能です(4~5回)
集塵効率(%)
約72(重量法)