エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 電工ドライバー
2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50079602
品番
EA557AM-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557AM-10
セット内容
(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし