F-100PFS2 オプション部材 Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター 高須産業 50079604

オプション部材 Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード50079604品番F-100PFS2
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
用途
Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター
材質枠:ABS、フィルター:ハニカムネットホワイト対応機種型式名にPFS/PPFS2の付く格子パネルタイプ(※旧型式PFS/PFS1には取付出来ません)機能水洗い可能、Φ100パイプファンに後付け可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50079604
2024-03-27
用途: 家のメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

住宅設備の消耗品がモノタロウで買えるのはとても便利でたすかりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする