エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 電工ドライバー
6.0x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50079618
品番
EA557AM-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.9mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6×0.9
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557AM-100
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし