FFB-150 台所 一般換気扇 フィルター付 高須産業 50079620 FFB-150 台所 一般換気扇 フィルター付 高須産業 50079620

台所 一般換気扇 フィルター付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50079620 品番 FFB-150
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ファンの汚れを軽減するフィルター付

用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 電源(V)AC100 スイッチ引きひもスイッチ付 構造オイルポケット付フィルターパネル ハネ径(cm)15 本体質量(kg)約1.5 適合場所台所 電源コード(m)0.7 フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月) 開口寸法(mm)175×175 消費電力(W)(50/60Hz)13/14 シャッター連動式シャッター ファンプロペラファン 風量(m3/h)(50/60Hz)220/220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする