2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50079654 品番EA557AM-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
先端形状プラス、マイナス 材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557AM-20 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:150mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-12A(300×100mm) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする