エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 電工ドライバー
6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50079688
品番
EA557AM-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,905
販売価格(税別)
¥
3,550
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557AM-600
セット内容
(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.0mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×6.3mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×0.9mm・150mm
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし