GFP-100E-W 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50079900

 

GFP-100E-W 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50079900
GFP-100E-W 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50079900
GFP-100E-W 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50079900

角形パイプフード 水切り板付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適合パイプ径(Φmm)100種別強制/自然換気用ホワイト注文コード50079900品番GFP-100E-W
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スタイリッシュな角形フード
給気・排気兼用
外風対策品

種別強制/自然換気用材質ステンレス製ホワイトタイプ【水切り板】付、【防火ダンバー】-、【防虫アミ】-適合パイプ径(Φmm)100
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする